曜日別特売

9PX1500RT交換用バッテリーパック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード83300685品番BP-9PX1500RT
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Eaton社製 無停電電源装置(UPS)の交換用バッテリーパックです。
ホットスワップでの交換対応が可能です。

仕様●製品タイプ:充電池●交換用バッテリーパック●コード番号:E3T00CJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7529-21
注意
メーカー方針によりご注文後のキャンセルは一切出来かねます。
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする