5-860-0051 システムロッカー NS【配送・組立サービス】 内田洋行 83306855

※本体

5-860-0051 システムロッカー NS【配送・組立サービス】 内田洋行 83306855
5-860-0051 システムロッカー NS【配送・組立サービス】 内田洋行 83306855
5-860-0051 システムロッカー NS【配送・組立サービス】 内田洋行 83306855
5-860-0051 システムロッカー NS【配送・組立サービス】 内田洋行 83306855
5-860-0051 システムロッカー NS【配送・組立サービス】 内田洋行 83306855
5-860-0051 システムロッカー NS【配送・組立サービス】 内田洋行 83306855
5-860-0051 システムロッカー NS【配送・組立サービス】 内田洋行 83306855

システムロッカー NS【配送・組立サービス】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
種別NS-3連2段 TW色
人数6人用(3連2段)
内容量1台注文コード83306855品番5-860-0051
参考基準価格(税別)¥128,300販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

清潔感のあるホワイト色が、オフィス空間を美しくみせてくれるシステムロッカーです。使う人のことを考えて、鍵は3タイプ。安全性にも配慮しました。

用途
地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
付属品
ネクタイ掛け、ハンガーパイプ、フック、網棚×1、ネームプレート
種別
NS-3連2段 TW色
質量(kg)
50.5
人数
6人用(3連2段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
オプション
シューズトレー:1-302-5621
材質
スチール製、粉体塗装
許容積載荷重(kg)
網棚:20、ハンガーパイプ:10、フック:5
色(本体)
Tホワイト
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
適合金具
壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,620/税込¥5,082
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする