- 用途
- 地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
- 種別
- 3列4段N 12人 NG色
- 質量(kg)
- 52.5
- 人数
- 12人用(3列4段)
- 付属品
- 中棚板、網棚
- 材質
- スチール製、焼付塗装
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 900×380×1790
- 色(本体)
- ネオグレイ
- 鍵
- 南京錠式(付属していません)
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付