フェリック
スタンダードP/Oパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
XXL
XS
S
M
L
XL
XXL
色
スーパーレッド
ホワイト
ディーブブラック
ヘザーグレー
スーパーレッド
ネイビー
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83322148
品番
RSP142-スーパーレッド-XXL
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
スーパーレッド
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
65
身幅(cm)
60
身丈(cm)
76