フェリック
トライブレンドジップパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
XS
XS
S
M
L
XL
色
ヘザーパープル
ヘザーグレー
オートミール
ヘザーブラック
ヘザーピンク
ヘザーパープル
ヘザーブルー
ヘザーディープネイビー
スミクロ
混率(%)
綿59、ポリエステル24、レーヨン17
綿59、ポリエステル24、レーヨン17
綿75、ポリエステル1、レーヨン24
綿44、ポリエステル40、レーヨン16
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83322367
品番
TRZ120-ヘザーパープル-XS
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ヘザーパープル
サイズ
XS
混率(%)
綿59、ポリエステル24、レーヨン17
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
59
身幅(cm)
44
身丈(cm)
61