- 用途
- 地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
- 種別
- NS-2-S型 TW色
- 質量(kg)
- 31
- 人数
- 2人用
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 463×515×1790
- 付属品
- ハンガーパイプ、鏡、網棚×2、(一扉あたり)フック、ネクタイ掛け、傘立て、滴受け、ネームプレート
- オプション
- シューズトレー:1-302-5621
- 材質
- スチール製、粉体塗装
- 許容積載荷重(kg)
- 網棚:20、ハンガーパイプ:10、フック:5
- 色(本体)
- Tホワイト
- 鍵
- シリンダー錠
- グリーン購入法
- 適合
- 適合金具
- 壁固定タイプ:5-860-0510、前後連結タイプ中間用:5-860-0520、左右連結タイプ:5-860-0500、前後連結タイプエンド用:5-860-0530
- サービス分類
- 組立・設置・取付