曜日別特売
SUS1.5-15J8 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS1.5-15J8 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364489
SUS1.5-15J8 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364489
SUS1.5-15J8 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364489
SUS1.5-15J8 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364489
SUS1.5-15J8 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364489

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1.5歯数15形状S1T注文コード83364489品番SUS1.5-15J8
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質ステンレス形状S1T歯数15質量(kg)0.062ねじ穴サイズ:M5バックラッシ(mm)0.10~0.22歯幅E(mm)15ボス径B(Φmm)18全長G(mm)29許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.7・歯面強さ:0.044歯先円直径D(Φmm)25.5穴径(mm)AH7:8モジュール(m)1.5ねじ穴(Φmm)J:7基準円直径C(Φmm)22.5ボス長さ(mm)F:14許容トルク・曲げ強さ(N・m)6.89許容トルク・歯面強さ(N・m)0.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする