曜日別特売
SUS2.5-15J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS2.5-15J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364559
SUS2.5-15J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364559
SUS2.5-15J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364559
SUS2.5-15J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364559
SUS2.5-15J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364559

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2.5歯数15形状S1K注文コード83364559品番SUS2.5-15J16
参考基準価格(税別)¥8,770販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質ステンレス形状S1K歯数15質量(kg)0.24ねじ穴サイズ:M4バックラッシ(mm)0.14~0.28歯幅E(mm)25ボス径B(Φmm)30全長G(mm)43許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:3.25・歯面強さ:0.21歯先円直径D(Φmm)42.5キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)AH7:16モジュール(m)2.5ねじ穴(Φmm)J:9基準円直径C(Φmm)37.5ボス長さ(mm)F:18許容トルク・曲げ強さ(N・m)31.9許容トルク・歯面強さ(N・m)2.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする