曜日別特売
SUS1-100J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS1-100J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364909
SUS1-100J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364909
SUS1-100J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364909
SUS1-100J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364909
SUS1-100J16 KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業) 83364909

KHK ステン平歯車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)1歯数100形状S1K注文コード83364909品番SUS1-100J16
参考基準価格(税別)¥16,160販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別平歯車材質ステンレス形状S1K歯数100質量(kg)0.8ねじ穴サイズ:M4バックラッシ(mm)0.08~0.18歯幅E(mm)10ボス径B(Φmm)60全長G(mm)20許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.46・歯面強さ:0.72歯先円直径D(Φmm)102キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)AH7:16モジュール(m)1ねじ穴(Φmm)J:5基準円直径C(Φmm)100ボス長さ(mm)F:10許容トルク・曲げ強さ(N・m)24.1許容トルク・歯面強さ(N・m)7.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする