SV-2000Type-A除染モデル 放射線量モニター除染モデル 岩崎通信機(IWATSU) 83378478

放射線量モニター除染モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1式表示モード数値表示は以下の4種類をモードスイッチで選択線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)注文コード83378478品番SV-2000Type-A除染モデル
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。
線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能
(独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。
【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。
非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。
例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。
除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。

表示モード
数値表示は以下の4種類をモードスイッチで選択
線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)
放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
電源単3乾電池×2電池寿命:約300時間(アルカリ乾電池使用時)、電池容量低下時にはLCD上に警告表示電源質量(g)約251(電池含む)外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)表示数値表示+バーグラフ表示測定対象放射線γ(ガンマ)線
注意
※本製品は、空気中の環境放射線(γ線)を簡易に測定する携帯型測定器であり、表示結果は、被ばくの程度の診断に使用する事はできません。
※食品、水道水等の安全性や危険性を判定するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする