BUFFALO(バッファロー)
ドライブステーション プロ RAID1対応 ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
83385146
品番
HD-WH6TU3/R1-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
購入から3年間安心して使える
大容量データのバックアップや保存に最適
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
対応OS
Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:対応
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows Server2008(64ビット/32ビット):本体:対応添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Mac10.8~10.13:本体:対応添付ソフトウェア:RAID設定ユーティリティー
対応機種
パソコン:USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
NAS:テラステーション:TS3000シリーズ、テラステーションWSS:WS5000R2シリーズ、WS5000シリーズ、WS-Vシリーズ
インターフェース
インターフェース:Serial ATAⅡ
端子数:2ポート(HD接続済み)
データ転送速度:3.0Gbps(理論値)
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%
USBタイプ
端子数:1
コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B)
バスパワー:非対応
容量
6TB(3TB×2)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
N区分 0.0022
付属品
USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約2.2(本体のみ)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×127×204
最大消費電力(W)
48
ファン
ファン付き
インターフェイス
USB3.0/2.0
交換用ハードディスク
OP-HDWHシリーズ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
83385146
HD-WH6TU3/R1-C
24722225
HD-WHA6U3/R1
ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)
1台
¥
87,980
税込
¥
96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)