ドライブステーション プロ RAID1対応 ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
購入から3年間安心して使える
大容量データのバックアップや保存に最適
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
- 対応OS
- Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:対応
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows Server2008(64ビット/32ビット):本体:対応添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Mac10.8~10.13:本体:対応添付ソフトウェア:RAID設定ユーティリティー - 対応機種
- パソコン:USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
NAS:テラステーション:TS3000シリーズ、テラステーションWSS:WS5000R2シリーズ、WS5000シリーズ、WS-Vシリーズ - インターフェース
- インターフェース:Serial ATAⅡ
端子数:2ポート(HD接続済み)
データ転送速度:3.0Gbps(理論値) - 動作環境
- 温度:5~35℃
湿度:20~80% - USBタイプ
- 端子数:1
コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B)
バスパワー:非対応
- 付属品
- USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書
- 質量(kg)
- 約2.2(本体のみ)
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 86×127×204
- 最大消費電力(W)
- 48
- ファン
- ファン付き
- インターフェイス
- USB3.0/2.0
- 交換用ハードディスク
- OP-HDWHシリーズ
- 内容量
- 1台
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83385146 | HD-WH6TU3/R1-C | 24722225 | HD-WHA6U3/R1 | ![]() | ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥87,980 税込¥96,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 83387702 | HD-WH4TU3/R1-C | 24722216 | HD-WHA4U3/R1 | ![]() | ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル | BUFFALO(バッファロー) | 1台 | ¥68,980 税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |


























