LS520D0402 リンクステーション ネットワークHDD 2ドライブモデル デュアルコアCPU搭載 BUFFALO(バッファロー) 83385514

リンクステーション ネットワークHDD 2ドライブモデル デュアルコアCPU搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード83385514品番LS520D0402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デュアルコアCPU搭載で快適アクセス
データを自動二重化し大切なデータを守る
障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
デジタル家電との連携でもっと便利に
写真や動画,音楽,データなど様々なデータにアクセス可能
2段階の省電力機能
パソコンからも使いなれた操作感
スマホだけでNASの設定が可能

対応OS
Windows 10/8.1/7 64ビット/32ビット:本体:対応、NASナビゲーター2、WebAccess
Mac OS X10.7以降:本体:対応、NASナビゲーター2、WebAccess
iOS7.0 以降:本体:対応、WebAccess
Android4.1 以降:本体:対応:対応、WebAccess
対応機種
録画番組を楽しむ場合の動作確認済み機種:再生・ムーブ・ダビングの動作確認済みの機種一覧はこちら
対応パソコン:有線LAN端子または無線LANを搭載するWindows パソコン、Mac(Intel CPU搭載機)
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
対応スマートフォン、タブレット端末:iPhone、iPod Pro、iPad、iPad mini、iPod touch
Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
USBタイプ
インターフェース:USB3.0
端子数:1
コネクター形状:USB ソケットA
バスパワー:非対応
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。
データメモリ容量4TB付属品本体:対応、LANケーブル(2m)、ACアダプター、添付マニュアル(「かんたん接続ガイド」「安全にお使いいただくために必ずお守りください」)質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205準拠規格DTCP-IP、DLNA最大消費電力(W)36保証期間1年省エネ法に基づくエネルギー消費効率N区分 0.0090搭載ドライブ2TB×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする