法人様向け 管理者機能搭載 11n/a or 11n/g/b切替対応 無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード83386178品番WAPS-AG300H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

離れた建物同士でも快適に通信
オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計
11n/ a,11n/ g/ bを切り替えて使える
安心のセキュリティ
白山な設置が可能。能盗難やいたずらも防止

付属品
壁掛け金具、壁取付用ねじ、エアナビゲーターCD(エアナビゲーター、クライアントマネージャーV、クライアントマネージャー3、AirStation Admin To)、アンテナ×2本、マニュアル
※保証書はマニュアルに記載
対応OS
Windows 10※1:本体:対応、エアナビゲーター、クライアントマネージャーV
Windows 8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit):本体:対応、エアナビゲーター、クライアントマネージャーV、AirStation Admin Tools Lite
Windows Vista(32bit/64bit):本体:対応、エアナビゲーター、クライアントマネージャーV、AirStation Admin Tools Lite
Windows XP(MCE含む):本体:対応、エアナビゲータ、クライアントマネージャー3、AirStation Admin Tools Lite
Windows 2000:本体:対応、エアナビゲータ、クライアントマネージャー3、AirStation Admin Tools Lite
Mac OS X10.7、10.6、10.5、10.4:本体:対応
※1:Windows 10対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。
機能
管理プロトコル:SNMP(v1/v2)
その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WL-ADT(別売)対応、BN-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、ラピッドスパニングツリー(IEEE802.1w)、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
動作環境
温度:0~45℃
湿度:10~85%
※本製品は屋内使用に限ります
セキュリティ
マルチSSID:最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)
タグVLAN(802.1Q):最大10個、VID=1~4096
その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2/WPA(AES/TKIP)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能、AOSS、WPS
対応オプション
集中管理ソフト:WLS-ADT、WL-ADT、BN-ADT
セキュリティーケース:WLE-OP-SC
ACアダプター:WLE-OP-AC12、WLE-OP-AC12C
マグネットキット:BS-MGK-A
縦置きスタンド:WLE-OP-STN
質量(g)約416(アンテナ含まず)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×182×35最大消費電力(W)7.2取得規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする