曜日別特売
HD-WH4TU3/R1-C ドライブステーション プロ RAID1対応 ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 83387702

ドライブステーション プロ RAID1対応 ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
83387702
品番
HD-WH4TU3/R1-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

購入から3年間安心して使える
大容量データのバックアップや保存に最適
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0

対応OS
Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:対応
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応、添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット):本体:対応添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Windows Server2008(64ビット/32ビット):本体:対応添付ソフトウェア:RAID管理ユーティリティー
Mac10.8~10.13:本体:対応添付ソフトウェア:RAID設定ユーティリティー
対応機種
パソコン:USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindows パソコン、Mac
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
NAS:テラステーション:TS3000シリーズ、テラステーションWSS:WS5000R2シリーズ、WS5000シリーズ、WS-Vシリーズ
インターフェース
インターフェース:Serial ATAⅡ
端子数:2ポート(HD接続済み)
データ転送速度:3.0Gbps(理論値)
動作環境
温度:5~35℃
湿度:20~80%
USBタイプ
端子数:1
コネクター形状:USB3.0コネクター(Standard B)
バスパワー:非対応
容量
4TB(2TB×2)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
N区分 0.0031
付属品
USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約2.2(本体のみ)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×127×204
最大消費電力(W)
48
ファン
ファン付き
インターフェイス
USB3.0/2.0
交換用ハードディスク
OP-HDWHシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83387702HD-WH4TU3/R1-C24722216HD-WHA4U3/R1HD-WH4TU3/R1-C ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 24722216ドライブステーション プロ 法人向け RAID1対応 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)1台
¥68,980
税込¥75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする