LHB-03AS-FD1 ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所 83420568

ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動式動作ストローク(mm)6注文コード83420568品番LHB-03AS-FD1
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥24,349
販売価格(税別)
22,135

業界最小最軽量のLHB-006A を追加。
標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。
耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ
従来品より低価格軽量化。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

仕様内部容積[往復](cm33/回):1.4オプション食品機械用グリースサイズ03ASタイプ標準シリーズLHB作動方式複動式本体質量(kg)0.132繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)16ロッド径(Φmm)8最適把持力(N)40~70動作ストローク(mm)6駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする