曜日別特売
MMSG3-25LJ20 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83433904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MMSG3-25LJ20 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83433904
MMSG3-25LJ20 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83433904
MMSG3-25LJ20 KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 83433904

KHK スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)3歯数25材質SCM415注文コード83433904品番MMSG3-25LJ20
参考基準価格(税別)¥23,880販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別スパイラルマイタ材質SCM415形状B4K歯数25質量(kg)0.65穴径(Φmm)(AH7)20ねじ穴M5、(L)8.5バックラッシ(mm)0.06~0.12ボス径B(Φmm)55許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:94.5[9.64]、歯面強さ:167[17]歯先円直径D(Φmm)78.78組立距離E(mm)60全長F(mm)35.6歯先距離G(mm)24.39ボス長H(mm)17穴長さI(mm)31歯幅J(mm)17おさえ面径K(Φmm)43.92キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8モジュール(m)3基準円直径C(Φmm)75歯数比1ねじれ方向L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする