CKD
PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
管接続口径
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
注文コード
83451785
品番
PD3-40A-F
参考基準価格(税別)
¥12,980
販売価格(税込)
¥13,133
販売価格(税別)
¥
11,939
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・関連資料
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
CADデータダウンロード