曜日別特売
PD3-20A-DIAPHRAGM PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD 83452013

PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/4関連資料部品図(0.32MB)注文コード83452013品番PD3-20A-DIAPHRAGM
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,412
販売価格(税別)
2,193
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4種別部品部品名称ダイアフラム(組立)
関連資料:部品図(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83451925
2019-10-30
用途: プラントのバグフィルター

エア漏れしている個所に、交換・取り付けをしました。問題なく、エア漏れはなくなりました。値段がもう少し安ければ…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする