曜日別特売
PD3-40A-N PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKD 83452126

PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52注文コード83452126品番PD3-40A-N
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,841
販売価格(税別)
7,128
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83451925
2019-10-30
用途: プラントのバグフィルター

エア漏れしている個所に、交換・取り付けをしました。問題なく、エア漏れはなくなりました。値段がもう少し安ければ…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする