曜日別特売
PDV3-40A-RC-N3T-A-KIT-DC24V PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD 83458575

PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52定格電圧(V)DC24注文コード83458575品番PDV3-40A-RC-N3T-A-KIT-DC24V
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径IN:Rc1 1/2、OUT:外径Φ48長さ52定格電圧(V)DC24種別部品
関連資料:部品図(0.32MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする