曜日別特売
PJVB-6-3-11-R-AC200V PJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁 CKD 83462854

PJVBシリーズ 操作用ボックス型多連式電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8接続口径1/8定格電圧(V)AC200注文コード83462854品番PJVB-6-3-11-R-AC200V
参考基準価格(税別)¥92,840販売価格(税込)¥99,697
販売価格(税別)
90,634
ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC200接続口径1/8接続方式Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする