曜日別特売
PKA-10-27-C-AC100V PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD 83464236

PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100管接続口径Rc1ねじの種類Rc注文コード83464236品番PKA-10-27-C-AC100V
参考基準価格(税別)¥62,530販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1定格電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする