曜日別特売
PKA-06-27-C-AC100V PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD 83464412

PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100管接続口径Rc3/4ねじの種類Rc注文コード83464412品番PKA-06-27-C-AC100V
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする