曜日別特売
PKA-04-27-AC200V-COIL PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD 83464586

PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200管接続口径Rc1/2ねじの種類Rc注文コード83464586品番PKA-04-27-AC200V-COIL
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC200種別部品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする