曜日別特売
PKA-20-25-AC100V-COIL PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKD 83464674

PKAシリーズ パイロットキック式2ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100管接続口径50フランジ注文コード83464674品番PKA-20-25-AC100V-COIL
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
作動方式パイロットキック式ポート数2管接続口径50フランジ定格電圧(V)AC100種別部品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする