PV5-6R-FPG-D-A03-TC PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD 83472487

PV5シリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24配管方法横配管切換位置区分3位置オールポートブロックノンリーク注文コード83472487品番PV5-6R-FPG-D-A03-TC
参考基準価格(税別)¥67,430販売価格(税込)¥67,609
販売価格(税別)
61,463
ポート数5接続口径1/8定格電圧(V)DC24ソレノイド数ダグル配管方法横配管接続方式Rc使用流体圧縮空気切換位置区分3位置オールポートブロックノンリーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする