曜日別特売
PVS-25A-210NO-M-AC100V PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKD 83474273

PVSシリーズ パイロット式2ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1注文コード83474273品番PVS-25A-210NO-M-AC100V
参考基準価格(税別)¥61,490販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1定格電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする