PW84-38X1.0 厨房ステンレスシンク用アジャスト脚 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83489973

 

PW84-38X1.0 厨房ステンレスシンク用アジャスト脚 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83489973
PW84-38X1.0 厨房ステンレスシンク用アジャスト脚 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83489973
PW84-38X1.0 厨房ステンレスシンク用アジャスト脚 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 83489973

厨房ステンレスシンク用アジャスト脚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード83489973品番PW84-38X1.0
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。
シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。
【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。
シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。
調整域:最短35mm~最長70mmUP

用途
厨房のシンク用の高さ調整として
奥行(mm)40本体幅(mm)40本体高さ(mm)88適合パイプ径(Φmm)38適合パイプ厚(mm)1最大荷重(kN)9.8
注意
※パイプの厚みが違うと適合しません。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする