- イージークロスNo.5101 カモ井加工紙 83500359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イージークロスNo.5101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(18巻)
テープ幅(mm)75
内容量1箱(18巻)注文コード83500359品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

イージークロスシリーズが誕生!
あらゆる養生シーンで大活躍!
ポリエチレンクロスなので手切れが良い!
耐候性に優れ糊残りが少ない!
環境にやさしい水性粘着剤採用で溶剤不使用。
重ね貼りに最適!

用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生テープ幅(mm)75基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系伸び(%)16主な用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生、アスファルト見切り、グレーチングの養生、土木・道路工事、引越し、イベント等での養生引張強度(N/15mm)90特性耐候性粘着力(N/15mm)3.5
注意
※被着体によっては汚染することがありますのでご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等よく拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直接日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする