曜日別特売
140用 ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品 山装 83501610

※共通

140用 ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品 山装 83501610
140用 ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品 山装 83501610

ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)137.2
内容量1ケース(1個)注文コード83501610品番140用
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。
耐候性に優れた樹脂を使用しております。
サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。
ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。
塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。
タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。

用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370内径(Φmm)123外径(Φmm)137.2ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)2000開口面積(m2)11882
注意
※ホース長さはVカット部分を除いたホース有効長さになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする