曜日別特売
LHBG-01AS-NO-E18LS1 ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付) 近藤製作所 83510028

ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動式注文コード83510028品番LHBG-01AS-NO-E18LS1
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥31,768
販売価格(税別)
28,880

ゴムカバー付で、耐環境性が向上。
耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)
標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。
耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ
従来品より低価格軽量化。
食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。

仕様内部容積[往復](cm33/回):0.3オプションノーマルオープンサイズ01ASタイプノーマルオープンシリーズLHBG作動方式単動式本体質量(kg)0.056繰返し精度(mm)±0.01センサーE18L×1個シリンダー径(Φmm)10ロッド径(Φmm)6最適把持力(N)10~20動作ストローク(mm)4駆動源(MPa)エアー:0.35~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする