曜日別特売
ボンガード35(ZT2602F) ボンガードカラーターポリン イノベックス(旧日本ウェーブロック) 83510798

ボンガード35(ZT2602F) ボンガードカラーターポリン イノベックス(旧日本ウェーブロック) 83510798
ボンガード35(ZT2602F) ボンガードカラーターポリン イノベックス(旧日本ウェーブロック) 83510798
ボンガード35(ZT2602F) ボンガードカラーターポリン イノベックス(旧日本ウェーブロック) 83510798

ボンガードカラーターポリン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
GR-3 ワサビ
長さ(m)50
厚さ(mm)0.35
特性防炎/UVカット
内容量1巻注文コード83510798品番ボンガード35(ZT2602F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
形状ロール厚さ(mm)0.35GR-3 ワサビタイプターポリン長さ(m)50幅(cm)187特性防炎/UVカット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする