曜日別特売
HLS-12 ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ) 83511656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLS-12 ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ) 83511656
HLS-12 ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ) 83511656
HLS-12 ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ) 83511656

ウェッジロックワッシャー (スチール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(50ペア)外径(Φmm)19.5注文コード83511656品番HLS-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。
ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。
ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。
【特長】
・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。
・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。
・再使用可能。
・取り付け、取り外しが非常に簡単。
(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)
・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。
・幅狭/幅広タイプが入手可能。

材質スチール(鉄) JIS S45C相当タイプ幅狭=スタンダードタイプ内径(Φmm)13外径(Φmm)19.5ねじ寸法-ねじ寸法MM12RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2枚厚(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする