曜日別特売
- 座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄 モノタロウ 83513327

- 座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄 モノタロウ 83513327
- 座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄 モノタロウ 83513327
- 座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄 モノタロウ 83513327
モノタロウ

座敷ほうき 手編み11玉糸仕上げ 長柄

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃当日出荷とは
内容量1本注文コード83513327品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

毛が抜けにくく丈夫な手編みタイプです。
畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。
細かなゴミまでしっかり掃けます。

用途畳やフローリングのゴミ掃除に最適です。材質穂先:ほうき草、柄:竹、塩化ビニル樹脂被膜幅(mm)300全長(mm)1360質量(g)625毛丈(mm)300繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83513327
2025-06-13
用途: 一般住宅の掃除
サービス業

思ってたのより大きかったです。サイズ確認してから購入すればよかったと後悔しています。デザインはレトロな感じで気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする