商品レビューを投稿する内容量1個タイプ標準注文コード83517798品番HMB-02AS-ER3S2
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,066販売価格(税別)
この商品はシリンダー径・タイプなど120種類から選べます他の種類を見る 一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。
豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。
開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。