曜日別特売

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
極数
10
コンタクト形状
メス
ケーブルパッキン記号
11
注文コード
83581200
品番
NRW2410PF11UL【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)アウトレット
¥3,598319

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
極数
10
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
種類
丸型
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
シェルサイズ
24
防水仕様
IP-67相当
ロック
ワンタッチロック方式
コンタクト形状
メス
嵌合相手コネクタ
NRW2410RMUL、NRW2410ADM11UL
結線方法
はんだ
ケーブルパッキン記号
11
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18710844
2024-06-27
用途: リモコンの箱

軽量で価格見やすい 納期がかかるため早めにオーダーが必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする