曜日別特売
AXTS040F-2-X202 パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC 83586547

 

AXTS040F-2-X202 パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC 83586547
AXTS040F-2-X202 パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC 83586547
AXTS040F-2-X202 パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC 83586547
AXTS040F-2-X202 パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC 83586547

パルスブローバルブ AXTS040-X202

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイレンサ品番(別手配)(1(P)ポート):EBKX-L7007F-120●サイレンサ品番(別手配)(PEポート):AN10-01注文コード83586547品番AXTS040F-2-X202
参考基準価格(税別)¥83,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能
CO2排出量(空気消費量):50%削減
パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能

仕様●サイレンサ品番(別手配)(1(P)ポート):EBKX-L7007F-120●サイレンサ品番(別手配)(PEポート):AN10-01切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0ねじの種類G使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.11MB)取扱説明書:取扱説明書(0.72MB)
注意
※サイレンサが必要な場合は、別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする