HF2-BFC40-03 モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMC 83589189

代表画像

HF2-BFC40-03 モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMC 83589189
HF2-BFC40-03 モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series SMC 83589189

モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC Series

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
管接続口径3/8
流れ方向左→右
ねじの種類Rc
ボディサイズ40
内容量1個注文コード83589189品番HF2-BFC40-03
参考基準価格(税別)¥30,310販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

FDA/食品衛生法適合材料
NSF-H1グレード食品用グリース
外装抗菌
HACCP等衛生管理に貢献
FSSC22000認証取得に貢献
脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下

質量(kg)
0.41
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
定格流量(L/min)
800(ANR)
仕様
●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下
最高使用圧力(MPa)
1.0(150psi)
フィルター
脱臭フィルタ
使用流体
圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)
1.5(225psi)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(23~140°F)凍結なきこと
ケースガード
ナイロン(抗菌仕様)
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:カタログ(5.39MB)取扱説明書:取扱説明書(1.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする