曜日別特売
IDG40-F03-P-D モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMC 83591946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDG40-F03-P-D モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMC 83591946
IDG40-F03-P-D モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D SMC 83591946

モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ40仕様●パージ排出継手:ワンタッチ管継手付●出口空気流量(L/min(ANR)) 基準入口条件:25℃ 0.7MPa:500●単位表記:MPa●適用ACサイズ:40管接続口径3/8注文コード83591946品番IDG40-F03-P-D
参考基準価格(税別)¥187,220販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

さまざまなISO水分等級に対応
モジュラ接続可能
ノンフロン
電源不要
無振動無排熱
省エネに貢献
圧力降下:最大61%低減
出口空気流量:最大25%向上
パージ率:約14%

仕様●パージ排出継手:ワンタッチ管継手付●出口空気流量(L/min(ANR)) 基準入口条件:25℃ 0.7MPa:500●単位表記:MPa●適用ACサイズ:40オプション取付オプション無しボディサイズ40管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(3.68MB)取扱説明書:取扱説明書(0.76MB)
注意
※製品用ブラケットとモジュラ接続時に使用するスペーサ・ブラケット付きスペーサは同時装着出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする