CKD
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
50×1/8(パイロット接続口)
注文コード
83592223
品番
SAB2A-50F-0
参考基準価格(税別)
¥52,360
販売価格(税込)
¥53,997
販売価格(税別)
¥
49,088
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オリフィス径
など
716
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
接続口径
50×1/8(パイロット接続口)
切換方式
NO(ノーマルオープン)形
材質(シール)
ニトリルゴム
オリフィス径(Φmm)
42
オプション
無し
接続方式
フランジ×Rc
耐圧(MPa)
2(水圧)
使用流体
空気・ガス
作動圧力範囲(MPa)
0~1
流体温度(℃)
-10~60(凍結のないこと)
使用エアー圧力(MPa)
-
材質(Oリング)
ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)
材質(ボディ)
青銅
取付姿勢
自在
弁座漏れ(cm
3
/min)
0.12以下(空気圧)
周囲温度(℃)
-10~60
流体粘度(cSt)
-
Cv値
-
弁座漏れ(Pa・m
3
/s He)
-
CADデータダウンロード