CKD
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
3/4×1/8(パイロット接続口)
注文コード
83593571
品番
SAB2W-20A-EB
参考基準価格(税別)
¥27,830
販売価格(税込)
¥28,738
販売価格(税別)
¥
26,125
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オリフィス径
など
716
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
3/4×1/8(パイロット接続口)
切換方式
NO(ノーマルオープン)形
材質(シール)
フッ素ゴム
オリフィス径(Φmm)
16
オプション
取付板
接続方式
Rc
耐圧(MPa)
2(水圧)
使用流体
水・腐食性のない液体
作動圧力範囲(MPa)
0~1
流体温度(℃)
流体温度(℃)
使用エアー圧力(MPa)
-
材質(Oリング)
ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム)
材質(ボディ)
ステンレス
取付姿勢
自在
弁座漏れ(cm
3
/min)
0(水圧)
周囲温度(℃)
-10~60
流体粘度(cSt)
500以下
Cv値
8
弁座漏れ(Pa・m
3
/s He)
-
CADデータダウンロード