曜日別特売
10-AS2052F-09A-3 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応 SMC 83595008

代表画像です。

10-AS2052F-09A-3 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応 SMC 83595008
10-AS2052F-09A-3 ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応 SMC 83595008

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)Φ5/16
Φ5/16
Φ6
Φ1/4
Φ8
Φ3.2(注意:1/8"のチューブをご使用ください。)
Φ1/8
Φ12
Φ4
Φ5/32
Φ10
Φ3/8
Φ1/2
ボディサイズ205(1/4基準)
内容量1個注文コード83595008品番10-AS2052F-09A-3
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1適合チューブ外径(Φmm)Φ5/16ボディサイズ205(1/4基準)最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(7.42MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする