SC1-8-P6 SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ CKD 83596134

SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/4注文コード83596134品番SC1-8-P6
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,167
販売価格(税別)
3,788
接続口径Rc1/4材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする