曜日別特売
SC3P-8-10 SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKD 83596353

SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
接続口径R1/4
ねじの種類R
制御方向メータアウト
内容量1個注文コード83596353品番SC3P-8-10
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,184
販売価格(税別)
4,713
接続口径R1/4材質(本体)ポリブチレンテレフタレート適合チューブ外径(Φmm)10制御方向メータアウトねじの種類R接続方式R×チューブ外径本体形状エルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする