CKD
SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/4
注文コード
83596615
品番
SC3R-8
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,814
販売価格(税別)
¥
1,649
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/4
材質(本体)
黄銅
制御方向
メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
エルボ
CADデータダウンロード