CKD
SC3Rシリーズ スピードコントローラ ポート直結タイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
注文コード
83596712
品番
SC3R-10-P11
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
材質(本体)
黄銅
制御方向
メータアウト
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
本体形状
エルボ