CKD
SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続口径
R1/4
注文コード
83596843
品番
SC3U-8-6-I
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続口径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
R1/4
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
6
制御方向
メータイン
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
本体形状
ユニバーサル
CADデータダウンロード