SC3U-10-10 SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付 CKD 83596877

SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10接続口径R3/8注文コード83596877品番SC3U-10-10
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
接続口径R3/8材質(本体)ポリブチレンテレフタレート適合チューブ外径(Φmm)10制御方向メータアウトねじの種類R接続方式R×チューブ外径本体形状ユニバーサル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする