曜日別特売
059721 (PlusMinus)ドライバービット Wera 83597415

059721 (PlusMinus)ドライバービット Wera 83597415
059721 (PlusMinus)ドライバービット Wera 83597415

(PlusMinus)ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃先(±)2
内容量1個注文コード83597415品番059721
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

端子台、ヒューズボックス、スイッチと継電器にも対応丈夫で耐久性があり、硬質材料向け

用途プラスマイナスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9質量(g)14.64刃先(±)2
注意
※差込口のビットの溝位置は9mm(Bタイプ)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする